PHOENIX CONTACT - PHC2710314 MCR-SL-D-SPA-UI TRASMETTITORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP frontale - IP65
Altezza della cornice frontale - 24 mm
Temperatura di esercizio - -20...65 °C
Larghezza della cornice frontale - 48 mm
Profondità di incasso - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356091190
Codice prodotto
PHC2710314
Cod. produttore
2710314
Produttore
PHC
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Altezza della cornice frontale:
24 mm
Temperatura di esercizio:
-20...65 °C
Larghezza della cornice frontale:
48 mm
Profondità di incasso:
68 mm