AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2708274 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E CONVERTITORE FO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2708274 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E CONVERTITORE FO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 9.6 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918973971

Codice prodotto

PHC2708274

Cod. produttore

2708274

Produttore

PHC

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

9.6 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

Tipo di trasmissione dei dati:

Seriale

Con separazione di potenziale:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

99 mm

Connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON. Combinabile in modo modulare con i convertitori PSI mediante il connettore per guide di supporto. Ripartizione della tensione di alimentazione e dei segnali dati mediante connettori per guide di supporto.