PHOENIX CONTACT - PHC2703010 INJ 1110-T POE INJECTOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 1
Categoria - 5
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Tipo di connettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626462981
Codice prodotto
PHC2703010
Cod. produttore
2703010
Produttore
PHC
Numero di connettori / giunti:
1
Categoria:
5
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Tipo di connettore:
Altri
Numero di unità rack:
2
Altezza:
130 mm
Larghezza:
30.2 mm
Profondità:
120 mm