PHOENIX CONTACT - PHC2702997 PSD-S AE SM8-6 102DB/1 BUZZER - 2702997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione DC - 21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4055626492063
Codice prodotto
PHC2702997
Cod. produttore
2702997
Produttore
PHC
Diametro esterno:
70 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione DC:
21.6...26.4 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC / DC
Volume:
102 dB
Elemento sirena, 8 suoni, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), suoni selezionabili tramite DIP switch, nero