PHOENIX CONTACT - PHC2702489 PLD M 260 W-75/95 1070/D70 LAMPADA LED - 2702489

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Tensione nominale - 18...30 V
Materiale della testa della lampada - Altri
Grado di protezione (IP) - IP67
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626216829
Codice prodotto
PHC2702489
Cod. produttore
2702489
Produttore
PHC
Lampada:
Altri
Tensione nominale:
18...30 V
Materiale della testa della lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67
Con lampada:
sì
Lunghezza:
1070 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza / Profondità:
58 mm
Diametro:
70 mm


