PHOENIX CONTACT - PHC2702356 PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP RELE DI SICUREZ - 2702356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Funzione controllo del numero di giri - no
Funzione controllo dell'arresto - sì
Valutazione degli ingressi - A 2 canali
Confezione
1 PZ
EAN
4055626133218
Codice prodotto
PHC2702356
Cod. produttore
2702356
Produttore
PHC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Funzione controllo del numero di giri:
no
Funzione controllo dell'arresto:
sì
Valutazione degli ingressi:
A 2 canali
Con circuito di retroazione:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Con morsetti estraibili:
sì
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
2
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
no
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
116.6 mm
Profondità:
114.5 mm