AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2702090 PSD-S OE LED MC ELEMENTO LUCE FISSO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Neutro

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356943185

Codice prodotto

PHC2702090

Cod. produttore

2702090

Produttore

PHC

Funzione:

Luce continua

Colore:

Neutro

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

70 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

7 colori in un unico elemento. Combinabili a piacimento. Intensità di luce e di colore elevata. Durata dei LED min. 50.000 h.