AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2688666 AXL F RS UNI 1H MODULO DI COMUNICAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2688666 AXL F RS UNI 1H MODULO DI COMUNICAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

  • Sostiene protocollo CAN - no

  • Sostiene protocollo INTERBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356730860

Codice prodotto

PHC2688666

Cod. produttore

2688666

Produttore

PHC

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

126.1 mm

Profondità:

54 mm

Un canale I/O seriale in versione RS-232, RS-422 e RS-485. Supporto di diversi protocolli. Velocità di trasmissione configurabile fino a 250000 Baud. Parametrizzazione mediante il canale PDI. Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura.