AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2322294 VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2322294 VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 14

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356451185

Codice prodotto

PHC2322294

Cod. produttore

2322294

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

14

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

56 mm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

65.5 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2322294 - VIP-2 SC FLK14 8P PLC Modulo VARIOFACE