AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2316390 AXL P BK PN AF MODULO ACCOPPIAT. PROFINE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2316390 AXL P BK PN AF MODULO ACCOPPIAT. PROFINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • IO-link master - no

  • Componente di sistema -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con separazione di potenziale - no

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626368382

Codice prodotto

PHC2316390

Cod. produttore

2316390

Produttore

PHC

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

45 mm

Altezza:

126.17 mm

Profondità:

74.25 mm

Bus di campo, periferia decentrata - Modulo di comunicazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2316390 - AXL P BK PN AF MODULO ACCOPPIAT. PROFINE