AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2314451 FLKMS-KS50/32IM/YCS MODULO 32 CANALI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2314451 FLKMS-KS50/32IM/YCS MODULO 32 CANALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356126922

Codice prodotto

PHC2314451

Cod. produttore

2314451

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

24 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Larghezza:

174 mm

Altezza:

90 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2314451 - FLKMS-KS50 32IM YCS MODULO 32 CANALI