AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2298438 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2298438 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Funzione - PLC - altri dispositivi

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Multipresa di alimentazione

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918601911

Codice prodotto

PHC2298438

Cod. produttore

2298438

Produttore

PHC

Lunghezza:

2 m

Funzione:

PLC - altri dispositivi

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Multipresa di alimentazione

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Per moduli digitali con MTB da 40 poli per il collegamento con PLC-INTERFACE.