PHOENIX CONTACT - PHC2297044 ELR W3-230AC/500AC- 2I RELE CON INVERSIO - 2297044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 92...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 92...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170574
Codice prodotto
PHC2297044
Cod. produttore
2297044
Produttore
PHC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
92...253 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
92...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


