AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2294490 FLKM 50/32M/SI/PLC MODULO VARIOFACE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2294490 FLKM 50/32M/SI/PLC MODULO VARIOFACE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 50

  • Tensione nominale - 60 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918148973

Codice prodotto

PHC2294490

Cod. produttore

2294490

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

50

Tensione nominale:

60 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore Faston

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Larghezza:

191 mm

Altezza:

90 mm

Connessione negativa per segnale. Siglatura a byte. Fusibile a innesto (IEC 127-3, 1AF) per ciascuna linea di segnale (F1). Utilizzabile per moduli I/O digitali.