AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1876246 PCVK 4-7,62-PE MORSETTO X CONDUT. DI TER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1876246 PCVK 4-7,62-PE MORSETTO X CONDUT. DI TER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo-Verde

  • Larghezza - 7.62 mm

  • Necessaria piastra di chiusura - no

  • Materiale del corpo isolante - Altri

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918134075

Codice prodotto

PHC1876246

Cod. produttore

1876246

Produttore

PHC

Colore:

Giallo-Verde

Larghezza:

7.62 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42.4 mm

Connettore della guida, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 1, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde-giallo