PHOENIX CONTACT - PHC1850000 PCVK 4-7,62-F MORSETTO CON FLANGIA - 1850000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 7.62 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
4017918110253
Codice prodotto
PHC1850000
Cod. produttore
1850000
Produttore
PHC
Colore:
Verde
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
7.62 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
41.2 mm
Morsetto terminale con flangia, da affiancare a destra e a sinistra del PCVK 4-7,62 per la connessione sicura alle spine con flangia a vite, passo: 7,62 mm, colore: verde


