PHOENIX CONTACT - PHC1821070 PLW 16-6/ 4-10 MORSETTO PASSAPARETE - 1821070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 2.5...25 mm²
Corrente nominale In - 41 A
Tensione nominale - 1000 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli - 4
Confezione
15 PZ
EAN
4046356788205
Codice prodotto
PHC1821070
Cod. produttore
1821070
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
2.5...25 mm²
Corrente nominale In:
41 A
Tensione nominale:
1000 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Numero di poli:
4
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
2.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...25 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
64.4 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:
20.27 mm
Larghezza, lato interno alla piastra di montaggio:
42.8 mm
Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio:
35.7 mm
Larghezza, lato esterno alla piastra di montaggio:
43 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Flangia integrata:
no
Spessore della piastra di montaggio:
19.26...19.26 mm