AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1785832 UKK 3-MSTB-5,08-F MORSETTO DIN-COMBICON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Altezza - 50 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

  • Profondità - 53.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918042080

Codice prodotto

PHC1785832

Cod. produttore

1785832

Produttore

PHC

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Altezza:

50 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Profondità:

53.5 mm

Morsetto a due piani, per la connessione a vite del connettore con flangia MSTB, passo: 5,08 mm, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio