AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1754791 FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1754791 FKCN 2,5/ 2-STF-5,08 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356330459

Codice prodotto

PHC1754791

Cod. produttore

1754791

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file:1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: FKCN 2,5/..-STF, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di fissaggio: Flangia a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone