AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1725497 PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 SPINA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1725497 PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4046356129756

Codice prodotto

PHC1725497

Cod. produttore

1725497

Produttore

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file:1, numero poli: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PTDA 2,5/..-PH, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, sistema di spine: COMBICON PST 1,3, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone