AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE - 1708754

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1708754 TW 95/ 3-CL MORS. PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 25...95 mm²

  • Corrente nominale In - 232 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626020396

Codice prodotto

PHC1708754

Cod. produttore

1708754

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

25...95 mm²

Corrente nominale In:

232 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di poli:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

25...95 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

25...95 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

25...95 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a bullone

Posizione / Direzione di collegamento:

Laterale

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

97 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Flangia integrata:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...5 mm

L'azionamento a leva consente una pratica e vantaggiosa connessione di conduttori di grandi dimensioni. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Lo spazio di fissaggio aperto a 90° consente il pratico inserimento del conduttore. Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio.