AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1708745 TW 50/ 2-CL MORSETTO PASSAPARETE - 1708745

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²

  • Corrente nominale In - 150 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626020327

Codice prodotto

PHC1708745

Cod. produttore

1708745

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

16...50 mm²

Corrente nominale In:

150 A

Tensione nominale:

1000 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Numero di poli:

2

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

10...50 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

10...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...50 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Colore:

Grigio

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

58 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Spessore della piastra di montaggio:

1...5 mm

L'azionamento a leva consente una pratica e vantaggiosa connessione di conduttori di grandi dimensioni. La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo. Lo spazio di fissaggio aperto a 90° consente il pratico inserimento del conduttore. Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio.