AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1692789 SACB-8/16-M23 180 BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1692789 SACB-8/16-M23 180 BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 0 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 8

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918177850

Codice prodotto

PHC1692789

Cod. produttore

1692789

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

0 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

8

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Verde

Tensione nominale:

120 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Tensione di esercizio:

135...135 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del corpo dei contatti:

Bronzo

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

no

Con separazione di potenziale:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...75 °C

Larghezza:

54 mm

Profondità:

168.5 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.