AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1686863 HC-NPT-1/1-M32 ADATTATORE - 1686863

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1686863 HC-NPT-1/1-M32 ADATTATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - NPT

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 40

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Nichelato - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918822729

Codice prodotto

PHC1686863

Cod. produttore

1686863

Produttore

PHC

Tipo di filettatura interna:

NPT

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Dimensioni filettatura metrica interna:

40

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Filettatura interna in pollici:

Altri

Dimensione PG filettatura esterna:

29

Adattatore, filettatura: M32, colore: argento