PHOENIX CONTACT - PHC1656518 VS-SI-SD-DE-G PRESA CON CONTATTO - 1656518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di connessione - Altri
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Colore - Giallo
Materiale - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356029889
Codice prodotto
PHC1656518
Cod. produttore
1656518
Produttore
PHC
Sistema di connessione:
Altri
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Giallo
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza del dispositivo:
50.7 mm
Altezza del dispositivo:
87.5 mm
Profondità del dispositivo:
67.9 mm


