AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1641756 SACC-M12FS-4QO-0,75 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1641756 SACC-M12FS-4QO-0,75 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918921873

Codice prodotto

PHC1641756

Cod. produttore

1641756

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.