AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1629200 M23-17P1N8A80DU CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1629200 M23-17P1N8A80DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti dati - 0

  • Tipo di bloccaggio - Altri

  • Con conduttore di terra - no

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626618333

Codice prodotto

PHC1629200

Cod. produttore

1629200

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti dati:

0

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1629200 - M23-17P1N8A80DU Connettore