AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1628873 M23-5EP198A8023S CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1628873 M23-5EP198A8023S CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Altri

  • Numero di contatti di potenza - 6

  • Per diametro esterno cavo - 7.5...12 mm

  • Temperatura ambiente - -40...105 °C

  • Tipo di bloccaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626617695

Codice prodotto

PHC1628873

Cod. produttore

1628873

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Altri

Numero di contatti di potenza:

6

Per diametro esterno cavo:

7.5...12 mm

Temperatura ambiente:

-40...105 °C

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

M23, Connettore per cavi, serie: M23 PRO, diritto, corto, schermati: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 5+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 12 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)