AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1628200 EV-T2G3PC-1AC32A-10,0M6,0ESBK0 PROLUNGA - 1628200

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1628200 EV-T2G3PC-1AC32A-10,0M6,0ESBK0 PROLUNGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626395630

Codice prodotto

PHC1628200

Cod. produttore

1628200

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

32 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

250 V

Lunghezza del cavo:

10 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Cavo di ricarica E-Mobility Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1628200 - EV-T2G3PC-1AC32A-10 0M6 0ESBK0 PROLUNGA