AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1627365 EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 CAVO T2 AC - 1627365

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1627365 EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 CAVO T2 AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626317021

Codice prodotto

PHC1627365

Cod. produttore

1627365

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera (cavi scoperti)

Corrente nominale:

20 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

480 V

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale. Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015.