PHOENIX CONTACT - PHC1627356 EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 CAVO T1 AC - 1627356

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 1
Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)
Corrente nominale - 32 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4055626317007
Codice prodotto
PHC1627356
Cod. produttore
1627356
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 1
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera (cavi scoperti)
Corrente nominale:
32 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
250 V
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri