PHOENIX CONTACT - PHC1627354 EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 CAVO T2 AC - 1627354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC monofase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)
Corrente nominale - 20 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4055626316499
Codice prodotto
PHC1627354
Cod. produttore
1627354
Produttore
PHC
Tipo di corrente:
AC monofase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Estremità libera (cavi scoperti)
Corrente nominale:
20 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
2
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
250 V
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altri