AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1619356 CA-12S1N8AT008S CONNETTORE PER CAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1619356 CA-12S1N8AT008S CONNETTORE PER CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti dati - 0

  • Temperatura ambiente - 125...125 °C

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356824897

Codice prodotto

PHC1619356

Cod. produttore

1619356

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1619356 - CA-12S1N8AT008S CONNETTORE PER CAVO