AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1613324 ST-17S1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1613324 ST-17S1N8A8K03S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 17

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356708586

Codice prodotto

PHC1613324

Cod. produttore

1613324

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

17

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

3.6 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

III

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Tipo di bloccaggio:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1613324 - ST-17S1N8A8K03S Connettore per cavi