AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1608249 VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 TELAIO - 1608249

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del telaio - Altri

  • Con connessione di messa a terra / protezione - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356160049

Codice prodotto

PHC1608249

Cod. produttore

1608249

Produttore

PHC

Materiale del telaio:

Altri

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Telaio da incasso Push-pull in metallo, versione 14, incl. inserto portacontatti con connessione a molla, codifica fissa 24 V secondo Guideline for PROFINET, per dima di foratura rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio