AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1559592 SACC-MS-12PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1559592 SACC-MS-12PCON SCO CONNETTORE SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 12

  • Per diametro esterno cavo - 5.4...8.2 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356314855

Codice prodotto

PHC1559592

Cod. produttore

1559592

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

12

Per diametro esterno cavo:

5.4...8.2 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

1.5 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...0.14 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione Piercecon®: densità di contatti massima nel connettore confezionabile. Risparmio di spazio grazie ai connettori multipolari.