PHOENIX CONTACT - PHC1553129 PROT-MS SCO TAPPO A VITE - 1553129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356156776
Codice prodotto
PHC1553129
Cod. produttore
1553129
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Verschlussschraube M12 mit Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder



