PHOENIX CONTACT - PHC1550614 SAC-6P-100,0-PUR/0,25 MATASSA DI CAVO - 1550614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 6
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356170420
Codice prodotto
PHC1550614
Cod. produttore
1550614
Produttore
PHC
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
6
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
sì
Diametro esterno approssimativo:
5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
300 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no