AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1542897 SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1542897 SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...5.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356097819

Codice prodotto

PHC1542897

Cod. produttore

1542897

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3.5...5.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm