AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1538358 CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 CAVO CCS2 37 - 1538358

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1538358 CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 CAVO CCS2 37

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2 CCS

  • Esecuzione lato infrastruttura - Estremità libera (cavi scoperti)

  • Corrente nominale - 375 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4067923010055

Codice prodotto

PHC1538358

Cod. produttore

1538358

Produttore

PHC

Tipo di corrente:

DC

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2 CCS

Esecuzione lato infrastruttura:

Estremità libera (cavi scoperti)

Corrente nominale:

375 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

2

Modalità di ricarica:

Modalità 4

Tensione nominale:

1000 V

Lunghezza del cavo:

6 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altri

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cavo di ricarica HPC-DC, fino a 500 A in Boost mode, 375 A permanente, 1000 V DC, con connettore di ricarica lato veicolo ed estremità aperta, Campione singolo funzionale, cavi: 6 m, nero, diritto, supporta la tecnologia di misurazione a quattro conduttori, con sensori di temperatura analogici, con parte frontale del connettore sostituibile, con contatti di potenza DC sostituibili, con contatto PP collegato, Logo PHOENIX CONTACT, in conformità alla norma IEC 62196-3, per la ricarica con corrente continua (DC) di veicoli elettrici (EV)