AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1525623 SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 CONNETTOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1525623 SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356022361

Codice prodotto

PHC1525623

Cod. produttore

1525623

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità. Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.