AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1521575 SACC-MS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1521575 SACC-MS-4QO-0,34-M SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 3.5...6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918953072

Codice prodotto

PHC1521575

Cod. produttore

1521575

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

3.5...6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.