AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1507052 SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1507052 SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 2.1...3 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918888381

Codice prodotto

PHC1507052

Cod. produttore

1507052

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

2.1...3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione a vite: connessione affermata per un'ampia gamma di conduttori diversi. Risparmio di spazio: connessione di due sensori a un connettore con guarnizione multipla.