AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1499531 IPD H 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A H - 1499531

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1499531 IPD H 5P2,5 BK DISTRIBUTORE A H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 600 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151955441

Codice prodotto

PHC1499531

Cod. produttore

1499531

Produttore

PHC

Tensione nominale:

600 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Selezione di fase:

Selezionabile

Codifica dei poli:

Altri

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Lunghezza:

63 mm

Altezza:

54 mm

Larghezza:

125 mm

Tipo di comando integrato:

Nessuno

Distributore a H, product family: IPD, numero poli: 4+PE, 600 V, 17,5 A, nero, codifica: P