AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1499529 IPD Y 3P2,5 BK DISTRIBUTORE A Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 500 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Codifica dei poli - L, N, PE

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151955816

Codice prodotto

PHC1499529

Cod. produttore

1499529

Produttore

PHC

Tensione nominale:

500 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Lunghezza:

63 mm

Altezza:

48 mm

Larghezza:

72 mm

Distributore a Y, product family: IPD, numero poli: 2+PE, 500 V, 20 A, nero, codifica: P