AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1452673 SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo preassemblato - 10 m

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A

  • Filettatura delle boccole per sensori / attuatori - M12

  • Colore del corpo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553971

Codice prodotto

PHC1452673

Cod. produttore

1452673

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo preassemblato:

10 m

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Max. amperaggio per segnale I/O:

2 A

Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:

M12

Colore del corpo:

Altri

Tensione nominale:

24 V

Lunghezza del cavo configurabile:

no

Numero di canali per slot:

2

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M12

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

5

Grado di inquinamento:

2

Tensione di esercizio:

30...30 V

Max. amperaggio per presa / zoccolo:

4 A

Max. corrente totale:

12 A

Materiale del corpo dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Con cavo fisso adatto per catena portacavi:

Materiale (del corpo):

Plastica

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

54 mm

Altezza:

23 mm

Profondità:

123 mm

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione. Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale.