AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1440025 SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1440025 SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 5.5...8.6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356480857

Codice prodotto

PHC1440025

Cod. produttore

1440025

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

5.5...8.6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Schermato:

Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm