AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1437025 SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SH SCO CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1437025 SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SH SCO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Numero di contatti dati - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356438599

Codice prodotto

PHC1437025

Cod. produttore

1437025

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Tipo di custodia:

Lineare

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1437025 - SACC-DSIV-FS-8CON-L90 SH SCO CONNETTORE