PHOENIX CONTACT - PHC1434362 UT 2,5-HESILED 24 (5X20) MORSETTO - 1434362

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4063151808075
Codice prodotto
PHC1434362
Cod. produttore
1434362
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Altri
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Altezza:
57.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
74.98 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.15 mm


