AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424654 SACC-M12MR-4PL M CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424654 SACC-M12MR-4PL M CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Per diametro esterno cavo - 4...8 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Diametro del connettore - 19.08 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626375816

Codice prodotto

PHC1424654

Cod. produttore

1424654

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Per diametro esterno cavo:

4...8 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

19.08 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...0.75 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...0.75 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...0.75 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in. Cablaggio dati e segnale flessibile. Connessione semplice e senza l'utilizzo di utensili con la tecnologia Push-in.